{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Beskrevet del | Kabinet | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | ToolTruck | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; sølvfarvet | |
| Samlet højde | 1.000 mm | |
| Hulstørrelse | 9 mm | |
| Afstand, hulmidte til hulmidte | 9 mm | |
| Antal korpus | 2 stk. | |
| Position, korpus | venstre; højre | |
| Korpus, højde | 1.000 mm; 1.000 mm | |
| Kan aflåses | ja | |
| Kan låses centralt | ja | |
| Antal nøgler pr. spændeenhed | 2 stk. | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystem | hoffmann låsesystem | |
| Bredde, plade | 1.195 mm | |
| Dybde, plade | 500 mm | |
| Materiale, plade | Kunststof | |
| Form, plade | Firkant | |
| Med forhøjet kant | ja | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., fast hjul | nej | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Brugsområde | Filebænk | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 1.195 mm | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Bæreevne ved kontinuerlig belastning | 400 kg | |
| Hulvægsintervaller | ja | |
| Mulighed for opstilling i række | nej | |
| Vægt | 104 kg | |
| Korpus | ja | |
| Med skruestik | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 914575 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406785598 | |
| Producentnummer | 914575 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |