Beskrivelse:
IVR 40/30 SC industristøvsugeren til installation i ufarlige områder har en slidfri sidekanalkompressor og er derfor ideel til permanent brug i produktionen. Den pålidelige opsamling af fint og brændbart støv sikres af et internt forstærket lommefilter (støvfilter klasse M) med stor Filterflade (1.75 m²) og effektiv filterrengøring samt et cyklonlignende forudskillelsessystem. Opsamlingsbeholderen har en bekvem bundfældningsmekanisme. Takket være den integrerede lyddæmper kan arbejdsstøjen reduceres til et minimum. Det robuste design lover en lang levetid - selv i den hårde industrielle hverdag.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 855 x 715 x 1530 mm
- Nominel stikdiameter: DN 50
- Optagen effekt: 3 kW
- Optagelsestype: Elektrisk
- Beholderens indhold: 40 l
- Beholdermateriale: Metal
- Filterflade: 1,75m²
- vægt inkl. emballage: 128 kg
- vægt uden tilbehør: 128 kg
- luftmængde: 88 / 315 l/s / m³/h.
- Lydtrykniveau: 62 dB (A)
- Aktuel type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Nominel diameter for tilbehør: DN 50 / DN 40
Fordel:
Særligt robust, særlig fleksibel:- På trods af det meget kompakte design med mange muligheder for at bære tilbehør
Slidfri sidekanalkompressor:- Med 3 kW kapacitet og softstart til støvsugning af store mængder støv og faste stoffer
Udstyret med et stort lommefilter:- Filterets særlige geometri forhindrer fastgørelse af sugede massive objekter
Komfortabel, manuel filterrengøring:- Forlænger filterets levetid og reducerer vedligeholdelse.
- Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der anvendes.
- Hvis det er nødvendigt, kan den betjenes ubesværet ved hjælp af et ergonomisk placeret greb
- Enheden og kørestel er meget robuste og udstyret med høje vægtykkelser
- For sikker absorption af faste stoffer og støv op til støvklasse M.
- For en stærk sugestyrke og mindst 20,000 timers levetid.
- Optimalt egnet til mobile applikationer i multi-shift drift
- Med praktisk, flytbar sugedyse/albue
- Også velegnet til store mængder støv
Hovedtræk:- Cyklonlignende før-separationssystem
- Fastgør tilbehørspickuppen
- Støjisolering
Indhold:
Filter: Lommefilter; sekundært filter; Tilbehør i Leveres inkl .: Nej; tømning af beholder: Stepper chassis