Aspirateur industriel IVR 40/30 SC

Réf.: 9.986-067.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 9.986-067.0
EAN / GTIN 4054278030081
Réf. fabricant 9.986-067.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel IVR 40/30 SC pour une installation dans des zones non dangereuses dispose d'un compresseur à canal latéral sans usure et est donc idéal pour une utilisation permanente en production. La collecte fiable des poussières fines et combustibles est assurée par un filtre à poche renforcé intérieurement (filtre à poussière de classe M) avec grand surface du filtre (1,75 m²) et un nettoyage efficace du filtre ainsi qu'un système de pré-séparation semblable à un cyclone. Le récipient de collecte est doté d'un mécanisme de décantation pratique. Grâce au silencieux intégré, le bruit de travail peut être réduit au minimum. La conception robuste promet une longue durée de vie, même dans les environnements industriels difficiles au quotidien.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 855 x 715 x 1530 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 50
  • puissance absorbée : 3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 40 l
  • Matériau du conteneur : Métal
  • surface du filtre : 1,75 m²
  • poids avec emballage : 128 kg
  • poids sans accessoires : 128 kg
  • débit d'air : 88 / 315 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 62 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 260 / 26 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Particulièrement robuste, particulièrement flexible:
  • Malgré son design très compact avec de nombreuses possibilités pour transporter des accessoires
Compresseur a canal LATERAL sans usure:
  • Avec une capacité de 3 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides
Equipé d'un grand filtre de poche:
  • La géométrie spéciale du filtre empêche l'accrochage des solides aspirés
Nettoyage manuel et confortable du filtre:
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique
  • L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures.
  • Parfaitement adapté aux applications mobiles en fonctionnement multi-équipes
  • Avec buse/coude d'aspiration pratique et mobile
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière
Caractéristique principale:
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Fixer le ramasseur d'accessoires
  • Insonorisation

Contenu:

Filtre: Filtre à poches ; filtre secondaire ; Accessoires du équipement standard : non ; vidage du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés