Industriële stofzuiger IVR 40/30 SC

Artikelnummer: 9.986-067.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 9.986-067.0
EAN/GTIN 4054278030081
Nummer fabrikant 9.986-067.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVR 40/30 SC industriële stofzuiger voor installatie in niet-gevaarlijke omgevingen heeft een slijtagevrije zijkanaalcompressor en is daarom ideaal voor permanent gebruik in productie. De betrouwbare verzameling van fijn en brandbaar stof wordt gegarandeerd door een intern versterkt zakfilter (stoffilterklasse M) met grote filteroppervlak (1,75 m²) en effectieve filterreiniging, evenals een cycloonachtig voorscheidingssysteem. De opvangbak heeft een handig bezinkmechanisme. Dankzij de geïntegreerde geluiddemper kan het werkgeluid tot een minimum worden beperkt. Het robuuste ontwerp belooft een lange levensduur, zelfs in de zware industriële dagelijkse werkzaamheden.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 855 x 715 x 1530 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 50
  • opgenomen vermogen: 3kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 40 l
  • Containermateriaal: metaal
  • filteroppervlak: 1,75 m²
  • gewicht inclusief verpakking: 128 kg
  • gewicht zonder accessoires: 128 kg
  • luchthoeveelheid: 88 / 315 l/s / m³/h.
  • Geluidsdrukniveau: 62 dB(A)
  • Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vacuüm: 260 / 26 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel:
  • Ondanks het zeer compacte ontwerp met talloze mogelijkheden voor het dragen van accessoires
Slijtagevrije zijkanaalcompressor:
  • Met een capaciteit van 3 kW en zachtaanloop voor het stofzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen
Uitgerust met een groot zakfilter:
  • De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen vastlopen
Comfortabele, handmatige reiniging van het filter:
  • Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
  • Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
  • Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel
  • Het apparaat en de wielenset zijn zeer robuust en uitgerust met hoge wanddikten
  • Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse M
  • Voor een sterke zuigkracht en een levensduur van ten minste 20.000 uur.
  • Optimaal geschikt voor mobiele toepassingen in multishift-bedrijf
  • Met praktische, beweegbare zuigmond/kniestuk
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof
Hoofdfunctie:
  • Cycloon-achtig voorscheidingssysteem
  • Bevestig het ophalen van accessoires
  • Geluidsisolatie

Inhoud:

Filter: Zakfilter; secundair filter; Accessoires in de met :: Nee; leegmaken van container: Stappenchassis

Downloads en documenten

Geschikte producten