Popis:
Priemyselný vysávač IVR 40/30 SC na inštaláciu v priestoroch, ktoré nie sú nebezpečné, má bezopotrebovaný bočný kanálový kompresor a je preto ideálny na trvalé použitie vo výrobe. Spoľahlivý zber jemného a horľavého prachu je zabezpečený vnútorne vystuženým vreckovým filtrom (prachový filter triedy M) s veľkým plocha filtra (1.75 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónovým predseparačným systémom. Zberná nádoba má pohodlný usadzovací mechanizmus. Vďaka integrovanému tlmiču je možné znížiť pracovný hluk na minimum. Robustný dizajn sľubuje dlhú životnosť – dokonca aj v náročnom priemyselnom každodennom podnikaní.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 855 x 715 x 1530 mm.
- Menovitý priemer konektora: DN 50
- príkon: hodinová predpoveď počasia 3 kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál kontajnera: Kov
- plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 1,75m²
- hmotnosť vrátane balenia: 128 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 128 kg
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 88 / 315 l/s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 62 dB(A)
- Aktuálny typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
- Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40
Výhoda:
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné:- Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu s mnohými možnosťami na prenášanie príslušenstva
Bezopotrebovaný bočný kompresor kanálov:- S výkonom 3 kW a jemný nábeh na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok
Vybavený veľkým vreckovým filtrom:- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok
Pohodlné ručné čistenie filtra:- Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
- Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
- V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky
- Zariadenie a podvozok sú veľmi robustné a vybavené vysokou hrúbkou steny
- Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu M
- Pre silný sací výkon a minimálne 20,000 hodín životnosti.
- Optimálne sa hodí pre mobilné aplikácie pri viaczmennej prevádzke
- S praktickou pohyblivou sacou hubicou/kolenom
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu
Hlavná funkcia:- Systém predseparácie podobný cyklónu
- Bezpečné zberacie ústrojenstvo príslušenstva
- Zvuková izolácia
Obsah:
Filter: Vreckový filter; sekundárny filter; Príslušenstvo v obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok