Industrijski sesalnik IVR 40/30 Sc

Št. art.: 9.986-067.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 9.986-067.0
EAN/GTIN 4054278030081
Številka proizvajalca 9.986-067.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Industrijski sesalnik IVR 40/30 Sc za vgradnjo v nenevarna območja ima kompresor stranskega kanala brez obrabe in je zato idealen za stalno uporabo v proizvodnji. Zanesljivo zbiranje finega in gorljivega prahu zagotavlja notranji ojačan žepni filter (razred filtra za prah M) z velikim površina filtra (1,75 m²) in učinkovito čiščenje filtra ter ciklonski sistem pred ločevanjem. Zbiralna posoda ima priročen mehanizem za poravnavo. Zahvaljujoč vgrajenemu dušilcu zvoka se delovni hrup lahko zmanjša na minimum. Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo – tudi v zahtevnih industrijskih vsakdanjih poslovnih dejavnostih.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 855 x 715 x 1530 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 50
  • moč motorja: 3kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 40 l
  • Material posode: Kovina
  • površina filtra: 1,75m²
  • teža, vključno z embalažo: 128 kg
  • teža brez dodatne opreme: 128 kg
  • količina zraka: 88 / 315 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 62 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 260/26 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40

Prednosti:

Posebej robustno, še posebej prožno:
  • Kljub zelo kompaktni zasnovi s številnimi možnostmi za prenašanje dodatne opreme
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Z zmogljivostjo 3 kW in mehki zagon za sesanje velikih količin prahu in trdnih snovi
Opremljen z velikim žepnim filtrom:
  • Posebna geometrija filtra preprečuje nabijanje sesanih trdnih snovi
Udobno ročno čiščenje filtra:
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
  • Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico
  • Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
  • Za varno absorpcijo trdnih snovi in prahu do prašni razred M
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
  • Optimalno primeren za mobilne aplikacije pri večizmenskem delovanju
  • S praktično, premično sesalno šobo/komolec
  • Primeren tudi za velike količine prahu
Glavna značilnost:
  • Ciklonu podoben sistem pred ločevanjem
  • Varno pobiranje dodatne opreme
  • Zvočna izolacija

Vsebina:

Filter: Žepni filter; sekundarni filter; Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Koračno podvozje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov