Ipari porszívó IVR 40/30 SC

Cikkszám: 9.986-067.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 9.986-067.0
EAN / GTIN 4054278030081
Gyártó száma 9.986-067.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVR 40/30 SC ipari porszívó a nem veszélyes területeken történő telepítéshez kopásmentes oldalcsatornás kompresszorral rendelkezik, ezért ideális a folyamatos gyártáshoz. A finom és éghető por megbízható begyűjtését egy belső erősítésű zsebszűrő (M porszűrő osztály) biztosítja, nagy szűrőfelület (1,75 m²) és hatékony szűrőtisztítás, valamint egy ciklonszerű előleválasztó rendszer. A gyűjtőtartály kényelmes ülepítő mechanizmussal rendelkezik. A beépített hangtompítónak köszönhetően a működési zaj minimálisra csökkenthető. A robusztus kialakítás hosszú élettartamot ígér – még a mindennapi kemény ipari tevékenységekben is.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 855 × 715 × 1530 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 50
  • felvett teljesítmény: 3 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 40 l
  • Tartály anyaga: Fém
  • Szűrőfelület: 1,75m²
  • súly csomagolással együtt: 128 kg
  • súly tartozékok nélkül: 128 kg
  • légmennyiség: 88 / 315 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 62 dB(A)
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40

Előny:

Különösen robusztus, különösen rugalmas:
  • Nagyon kompakt kialakítása ellenére számos lehetőség van a tartozékok szállítására
Kopásmentes oldalsó csatorna kompresszor:
  • 3 kW-os kapacitással és lágyindítás-vel nagy mennyiségű por és szilárd anyag porszívózásához
Nagy zsebszűrővel van felszerelve:
  • A szűrő speciális geometriája megakadályozza a beszívott szilárd anyagok elcsúszását
Kényelmes, kézi szűrőtisztítás:
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül a felhasznált erő mennyiségétől.
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető
  • A készülék és a szállító állvány nagyon robusztus és nagy falvastagsággal van felszerelve
  • A szilárd anyagok és porok biztonságos felszívódásához porosztály M-ig.
  • Az erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam érdekében.
  • Többműszakos működésben optimálisan alkalmazható mobil alkalmazásokhoz
  • Praktikus, mozgatható szívófejjel/könyökkel
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas
Az öntvény anyag:
  • Ciklon-szerű előválasztó rendszer
  • Rögzítse a kiegészítő rendfelszedőt
  • Hangszigetelés

Tartalma:

Szűrő: Zsebszűrő; Másodlagos szűrő; Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek