• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 40/30 SC

Artikel-Nr.: 9.986-067.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.986-067.0
EAN / GTIN 4054278030081
Herstellernummer 9.986-067.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Industriesauger IVR 40/30 Sc zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verfügt über einen verschleißfreien Seitenkanalverdichter und ist damit ideal für dauerhafte Einsätze in der Produktion. Die zuverlässige Aufnahme feiner und auch brennbarer Stäube wird durch einen innenliegend verstärkten Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie einem zyklonartigen Vorabscheidesystem gewährleistet. Der Sammelbehälter verfügt über eine bequem bedienbare Absetzmechanik. Dank des integrierten Schalldämpfers lässt sich das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduzieren. Die robuste Bauart verspricht eine hohe Lebensdauer – selbst im harten industriellen Tagesgeschäft.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 855 x 715 x 1530 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Metall
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 128 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 128 kg
  • Luftmenge: 88 / 315 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Besonders robust, besonders flexibel:
  • Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
  • Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Schalldämmung
  • Sichere Zubehöraufnahme
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
  • Zyklonartiges Vorabscheidesystem

Inhalt:

Filter: Taschenfilter; Sekundärfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb