Tætningsringudtrækkersortiment i KUKKO L-BOXX®

Art.-nr.: 883900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 7 stk.
Serie K-222
Producentbetegnelse Dichtring-Auszieher-Sortiment
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype tætningsring-udtrækker
Materiale stål
Længde i alt 300 mm
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 883900
EAN/GTIN 4021176222757
Producentnummer K-222-1/7
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Glidehammerbasisenhed, udstøderarm og syl med 2-komponentskaft. Nem og hurtig fjernelse af tætningsringe takket være basisenhedens svingmasse. Udstøderarmen er forsynet med en stabil klinge til at lirke tætningsringe ud med på skånsom vis.

Anvendelse:

Skånsom, hurtig og samtidig effektiv fjernelse og udtrækning af simmerringe, pakninger, tætningsmuffer, tætningsringe, lejepakninger m.m.

Indhold:

1 basisenhed (inklusive glidehammer), 2 forlængere (100 mm og 250 mm), 1 universal-udstøderarm, 1 syl (til let iskruning med specialskruer), 1 reserveklinge til udstøderarm, 50 selvskærende specialskruer i KUKKO L-BOXX® str. 136.