Tömítőgyűrű kihúzó eszköz készlet KUKKO L-BOXX®-ban

Cikkszám: 883900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Tömítőgyűrű kihúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Gyártó száma K-222-1/7

Leírás

Kivitel:

Alap csúszókalapács, kinyomókar és ár kétkomponensű nyéllel. A tömítőgyűrűk egyszerű ill. gyors eltávolítása az alapszerszámon lévő lengőtömegnek köszönhetően. A kinyomókar egy stabil pengével rendelkezik tömítőgyűrűk kíméletes kiemeléséhez.

Felhasználás:

Szimmeringek, tömítések, tömítőkarmantyúk, tömítőgyűrűk, csapágytömítések stb. kíméletes, gyors és ezzel egyidejűleg erőteljes eltávolításához ill. kihúzásához.

Tartalma:

1 alapszerszám (csúszókalapáccsal), 2 hosszabbító (100 mm és 250 mm), 1 univerzális kinyomókar, 1 ár (a speciális csavarok könnyebb becsavarozása érdekében), 1 tartalék penge a kinyomókarhoz, 50 önmetsző speciális csavar 136 méretű KUKKO L-BOXX®-ban.