Sada pro vytahování těsnicích kroužků v boxu KUKKO L-BOXX®

Artiklové číslo: 883900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 7 ks
Řada K-222
Označení výrobce Dichtring-Auszieher-Sortiment
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Druh produktu Stahovák těsnicích kroužků
Materiál ocel
Celková délka 300 mm
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Číslo výrobce K-222-1/7
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Základní přístroj s kluznou paličkou, vytahovací pákou a propichovačem s 2složkovou násadou. Jednoduché popř. rychlé odstraňování těsnicích kroužků setrvačnou hmotou základního přístroje. Vytahovací páka má stabilní čepel pro šetrné vytahování těsnicích kroužků.

Použití:

Šetrné, rychlé a současně silové odstraňování popř. vytahování hřídelových těsnicích kroužků, těsnění, těsnicích manžet, těsnicích kroužků, těsnění ložisek, atd.

Obsah:

1 základní přístroj (včetně kluzné paličky), 2 nástavce (100 mm a 250 mm), 1 univerzální vytlačovací páka, 1 šídlo (pro snazší zašroubování speciálních šroubů), 1 náhradní čepel pro vytlačovací páku, 50 speciálních samořezných šroubů v KUKKO L-BOXX® vel. 136.