Surtido de extractores para anillos obturadores en KUKKO L-BOXX®

Número de artículo: 883900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock
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
Cantidad de herramientas 7 ud.
Serie K-222
Denominación del fabricante Dichtring-Auszieher-Sortiment
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Extractor para anillos obturadores
Material acero
Longitud total 300 mm
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Número del fabricante K-222-1/7
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Aparato de base de martillo deslizante, palanca de expulsión y estaquillador con mango de 2 componentes. Desprendimiento fácil y rápido de los anillos obturadores por medio de la masa de inercia del aparato de base. La palanca de expulsión dispone de una varilla estable para desprender por palanca anillos obturadores sin dañarlos.

Aplicación:

Desprendimiento o extracción de forma cuidadosa, rápida y al mismo tiempo enérgica de anillos de retención Simmerring, juntas, manguitos obturadores, anillos obturadores, obturaciones de rodamientos y otros muchos elementos.

Contenido:

1 aparato base (incluido martillo deslizante), 2 prolongaciones (100 mm y 250 mm), 1 palanca de expulsión universal, 1 estaquillador (para enroscar fácilmente los tornillos especiales), 1 varilla de repuesto para la palanca de expulsión, 50 tornillos especiales roscachapa en KUKKO L-BOXX® tam. 136.