Sandarinimo žiedų nuimtuvų rinkinys KUKKO L-BOXX®

Prekės Nr.: 883900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 7 vnt.
Serija K-222
Gamintojo pavadinimas Dichtring-Auszieher-Sortiment
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis sandarinimo žiedų nuimtuvas
Medžiaga plienas
Visas ilgis 300 mm
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Gamintojo numeris K-222-1/7
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis prietaisas su slystamuoju muštuku, išspaudimo svirtis ir yla su 2-jų komponentų rankena. Paprastas ir greitas sandarinimo žiedų išėmimas pagrindinio prietaiso inercinės masės principu. Išspaudimo svirtis yra su tvirtu antgaliu, kuriuo sandarinimo žiedai iškeliami jų nepažeidžiant.

Paskirtis:

Saugus, greitas ir tuo pačiu efektyvus riebokšlių, tarpinių, manžetų, sandarinimo žiedų, guolių sandariklių išėmimas arba ištraukimas.

Turinys:

1 pagrindinis prietaisas (su slystamuoju muštuku), 2 ilgintuvai (100 mm ir 250 mm), 1 universali išspaudimo svirtis, 1 yla (kad būtų galima lengviau įsukti specialius varžtus), 1 atsarginis išspaudimo svirties antgalis, 50 specialių įsipjaunamųjų varžtų KUKKO L-BOXX® dyd. 136.