Garnitura snemalnikov tesnilnih obročev v KUKKO L-BOXX®

Št. art.: 883900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Snemalnik tesnilnih obročev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 883900
EAN/GTIN 4021176222757
Številka proizvajalca K-222-1/7

Opis

Izvedba:

Osnovna naprava z drsnim kladivom, vzvod za iztiskovanje in šilo z 2-komponentnim ročajem. Preprosto in hitro odstranjevanje tesnilnih obročev s pomočjo nihajne mase drsnega kladiva. Vzvod za iztiskovanje je opremljen s čvrsto konico za pazljivo iztiskovanje tesnilnih obročev.

Uporaba:

Pazljivo, hitro in hkrati zelo učinkovito odstranjevanje oz. izvlečenje tesnil, tesnilnih manšet, tesnilnih obročev, tesnil ležajev itd.

Vsebina:

1 osnovna naprava (vklj. z drsnim kladivom), 2 podaljška (100 mm in 250 mm), 1 univerzalni vzvod za iztiskovanje, 1 šilo (za lažje privijačenje v specialne vijake), 1 nadomestna konica za vzvod za iztiskovanje, 50 samoreznih specialnih vijakov v KUKKO L-BOXX® vel. 136.