Tiivisterenkaiden ulosvetäjäsarja KUKKO L-BOXXissa®

Tuote nro.: 883900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi Tiivisterenkaiden ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Valmistajan numero K-222-1/7

Kuvaus

Malli:

Peruslaite/liukuva vasarakahva, ulostyönnin ja purasin, jossa 2-komponenttikahva. Tiivistysrenkaiden helppoon ja nopeaan irrottamiseen peruslaitteen vauhtimassan ansiosta. Ulostyöntimessä on tukeva terä tiivistysrenkaiden varovaiseen irrotukseen.

Käyttö:

Akselitiivisteiden, tiivisteiden, tiivisteholkkien, tiivisterenkaiden, laakerin tiivisteiden jne. rikkomattomaan, nopeaan ja voimakkaaseen irrotukseen.

Sisältö:

1 peruslaite (sis. liukuvan vasarakahvan), 2 jatkokappaletta (100 mm ja 250 mm), 1 yleiskäyttöinen ulostyönnin,1 purasin (erikoisruuvien helpompaan ruuvaukseen), 1 ulostyöntimen varaterä, 50 itsekiertyvää erikoisruuvia KUKKO L-BOXX® -laukussa, koko 136.