Set de extractoare cu inel de etanşare în KUKKO L-BOXX®

Cod articol.: 883900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
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
Număr de unelte 7 buc.
Serie K-222
Denumirea producătorului Dichtring-Auszieher-Sortiment
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Extractor pentru inel de etanşare
Material oțel
Lungimea totală 300 mm
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Număr producător K-222-1/7
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitivul principal cu ciocan glisant, levier de strângere şi sulă cu mâner din 2 componente. Îndepărtare uşoară, respectiv rapidă a inelelor de etanşare datorită masei de rotaţie a aparatului principal. Levierul de strângere are o lamă robustă pentru îndepărtarea protectoare a inelelor de etanşare.

Aplicaţie:

Îndepărtare, respectiv extragere lejeră, rapidă şi totodată puternică a inelelor de siguranţă pentru arbori, a garniturilor, manşetelor de etanşare, inelelor de etanşare, etanşărilor pentru lagăre şi multor altora.

Conţinut:

1 aparat principal (inclusiv ciocan glisant), 2 prelungitoare (100 mm şi 250 mm), 1 levier de strângere universal, 1 sulă (pentru înşurubarea mai uşoară a şuruburilor speciale), 1 lamă de schimb pentru levierul de strângere, 50 şuruburi speciale cu autofiletare în cutie KUKKO L-BOXX® Ref. 136.