Kuglelejeaftrækkersortiment i KUKKO L-BOXX® K70C

Art.-nr.: 883000 K70C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kuglelejeaftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 883000 K70C
EAN/GTIN 4021176019999
Producentnummer K-70-C

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækkersortiment i KUKKO L-BOXX® str. 136, bestående af en basisenhed med spindel (120 mm lang) og 3 smalle og brede aftrækningskroge (længde 70 mm) og en basisenhed med spindel (længde 240 mm) og 4 smalle og brede aftrækningskroge (længde 156 mm).

Anvendelse:

Til skadefri aftrækning af rillekuglelejer, der sidder i et hus på en aksel og fastgøres mellem den indvendige og den udvendige ring.

Passer til:

Kuglelejer iht. ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Indhold:

1 sæt aftrækkerkroge, 3 dele 150 mm lang
(til kuglelejer 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 sæt aftrækkerkroge, 3 dele 150 mm lang
(til kuglelejer 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 sæt aftrækkerkroge, 3 dele 170 mm lang
(til kuglelejer 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 sæt aftrækkerkroge, 4 dele 180 mm lang
(til kuglelejer 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 sæt aftrækkerkroge, 4 dele 180 mm lang
(til kuglelejer 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 sæt aftrækkerkroge, 4 dele 217 mm lang
(til kuglelejer 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 sæt aftrækkerkroge, 4 dele 217 mm lang
(til kuglelejer 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).