Sada pro stahování kuličkových ložisek v boxu KUKKO L-BOXX®, Typ: K70C

Artiklové číslo: 883000 K70C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 38 ks
Označení výrobce Kugellager-Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX®, Typ: K70C
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Rozpětí vnitřní min. 10 mm
Rozpětí vnitřní max. 100 mm
Rozpětí vnější min. 26 mm
Rozpětí vnější max. 150 mm
Počet háků 14
Druh produktu Stahovák na kuličkové ložisko
Materiál ocel
Hmotnost 25 kg
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Číslo výrobce K-70-C
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Sada stahováků v KUKKO L-BOXX® vel. 136 se skládá z jednoho základního tělesa s vřetenem (délka 120 mm) a po 3 úzkých a širokých stahovacích hácích (délka vždy 70 mm) a jednoho základního tělesa s vřetenem (délka 240 mm) a po 4 úzkých a širokých stahovacích hácích (délka vždy 156 mm).

Popis:

38dílná sada stahováků pro demontáž kuličkových ložisek „PULLPO“ K-70-C se používá k demontáži kuličkových ložisek bez poškození a bez demontáže hřídele v řemeslných provozech, v průmyslu a dílnách. I bez možnosti podepření dokáže PULLPO bezpečně stáhnout jinak nedostupná ložiska a zajistit tak opětovné použití jednotlivých dílů. PULLPO zaujme nejen svou novou konstrukcí, ale také jednoduchým použitím a speciálně navrženými háky, které zajišťují spolehlivé zachycení během stahování a vyšší síly při demontáži. Sada obsahuje kromě systému PULLPO také vhodné háky a odpovídající kroužky.

Použití:

Pro nedestruktivní stahování radiálních kuličkových ložisek, uložených v pouzdru na hřídeli a musí být uchopena mezi vnitřním a vnějším kroužkem.

Vhodné pro:

Kuličková ložiska dle ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Obsah:

1 sada stahovacích háků, 3-dílná, 150 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6000, 6001, 6002, 6003, 6200). 1 sada stahovacích háků, 3-dílná, 150 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300). 1 sada stahovacích háků, 3-dílná, 170 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6204, 6205, 6301, 6302, 6303). 1 sada stahovacích háků, 4-dílná, 180 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6007, 6008, 6009, 6010, 6013). 1 sada stahovacích háků, 4-dílná, 180 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306). 1 sada stahovacích háků, 4-dílná, 217 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407). 1 sada stahovacích háků, 4-dílná, 217 mm dlouhé (pro kuličková ložiska 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Náhradní díl:

Čísla označená symbolem # odkazují na originální čísla KUKKO. V případě dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit.
  • Mechanický tlačný šroub ⌀10 mm #61 01 20
  • Mechanický tlačný šroub ⌀14 mm #61 42 42
  • Sada kroužků #70-01-R
  • Traverza #70-01-T
  • 3 náhradní háky (sada) pro 70-1, úzké #70-011
  • 3 náhradní háky (sada) pro 70-1, široké #70-012
  • Sada kroužků #70-02-R
  • Sada traverz #70-02-T
  • 3 náhradní háky (sada) pro 70-2, úzké #70-021
  • Sada stahovacích háků s kuličkovým ložiskem #70-021-S
  • 3 náhradní háky (sada) pro 70-2, široké #70-022
  • Tlačné segmenty (sady) pro 70-01 #70 01 17
  • Tlačné segmenty (sady) pro 70-02 #70 02 17