• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kogellagertrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX®, Type: K70C

Artikelnummer: 883000 K70C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogellagertrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 883000 K70C
EAN/GTIN 4021176019999
Nummer fabrikant K-70-C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Uitvoering:

Trekkerassortiment in KUKKO L-BOXX® gr. 136 bestaande uit een basisdeel met spindel (120 mm lang) en telkens 3 smalle en brede lostrekhaken (elk 70 mm lang) en een basisdeel met spindel (240 mm lang) en telkens 4 smalle en brede lostrekhaken (elk 156 mm lang).

Omschrijving:

De 38-delige kogellagertrekset ‘PULLPO’ K-70-C wordt gebruikt voor het volledig niet-destructief trekken van groefkogellagers zonder demontage van de as in nijverheid, industrie en werkplaats. Zelfs zonder steunmogelijkheid kan de PULLPO anders ongrijpbare lagers veilig trekken en zo het hergebruik van de betreffende onderdelen waarborgen. De PULLPO overtuigt niet alleen door zijn nieuwe constructie, maar ook door zijn eenvoudige toepassing. De speciaal ontwikkelde lostrekhaken zorgen voor een betrouwbare grip tijdens het trekken en voor hogere demontagekrachten. Naast de PULLPO bevat de set ook geschikte haken en ringen voor een correct gebruik.

Toepassing:

Voor het niet-destructief trekken van groefkogellagers die zodanig binnen een behuizing op een as zijn gemonteerd, dat de trekkerhaken tussen de binnen- en de buitenring moeten aangrijpen.

T.b.v.:

Kogellagers volgens ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Inhoud:

1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang
(voor kogellagers 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang
(voor kogellagers 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 set trekkerhaken, 3-delig, 170 mm lang
(voor kogellagers 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang
(voor kogellagers 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang
(voor kogellagers 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang
(voor kogellagers 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang
(voor kogellagers 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Reservedeel:

De nummers gemarkeerd met # verwijzen naar de originele KUKKO-nummers. Bij vragen hierover staan wij graag voor u klaar.
  • Mechanische drukspindel ⌀10 mm #61 01 20
  • Mechanische drukspindel ⌀14 mm #61 42 42
  • Ringenset #70-01-R
  • Traverse #70-01-T
  • 3 reservehaken (set) voor 70-1, smal #70-011
  • 3 reservehaken (set) voor 70-1, breed #70-012
  • Ringenset #70-02-R
  • Traverse-set #70-02-T
  • 3 reservehaken (set) voor 70-2, smal #70-021
  • Trekkerhakenset kogellager #70-021-S
  • 3 reservehaken (set) voor 70-2, breed #70-022
  • Drukstukken (sets) voor 70-01 #70 01 17
  • Drukstukken (sets) voor 70-02 #70 02 17

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan