Garnitura izvlakača za kuglične ležajeve u KUKKO L-BOXX® K70C

Artikl br.: 883000 K70C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Skidalo za kuglični ležaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Broj proizvođača K-70-C

Opis

Izvedba:

Garnitura izvlakača u KUKKO L-BOXX® vel. 136 sastoji se od tijela s osovinom (duljine 120 mm) i po 3 uske i široke kuke za izvlačenje (duljine po 70 mm) i tijela s osovinom (duljine 240 mm) i 4 uske i široke kuke za izvlačenje (duljine po 156 mm).

Upotreba:

Za nerazorno izvlačenje kugličnih ležajeva koji naliježu u kućištu na vratilu i mora ih se obuhvatiti između unutarnje i vanjske valjne staze.

Odgovara:

Kuglični ležaj prema ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Sadržaj:

1 garnitura vučnih kuka 3-dijelna, duga 150 mm
(za kuglični ležaj 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 garnitura vučnih kuka 3-dijelna, duga 150 mm
(za kuglični ležaj 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 garnitura vučnih kuka 3-dijelna, duga 170 mm
(za kuglični ležaj 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 garnitura vučnih kuka 4-dijelna, duga 180 mm
(za kuglični ležaj 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 garnitura vučnih kuka 4-dijelna, duga 180 mm
(za kuglični ležaj 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 garnitura vučnih kuka 4-dijelna, duga 217 mm
(za kuglični ležaj 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 garnitura vučnih kuka 4-dijelna, duga 217 mm
(za kuglični ležaj 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).