Súprava na sťahovanie guličkových ložísk v boxe KUKKO L-BOXX® K70C

Č. pol.: 883000 K70C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovák guľových kĺbov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 883000 K70C
EAN/GTIN 4021176019999
Číslo výrobcu K-70-C

Popis

Prevedenie:

Sortiment sťahovákov KUKKO L-BOXX® veľkosti 136 pozostávajúci zo základného telesa s vretenom (dĺžka 120 mm), 3 úzkych a 3 širokých sťahovákov (každý dlhý 70 mm), základného telesa s vretenom (dĺžka 240 mm) a 4 úzkych a 4 širokých sťahovákov (každý dlhý 156 mm).

Použitie:

Na nedeštruktívne sťahovanie guľôčkových ložísk s hlbokou drážkou, ktoré sú uložené v puzdre na hriadeli a musia byť uchytené medzi vnútorným a vonkajším krúžkom.

Vhodné pro:

Gulôckové ložisko podla normy ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Obsah:

1 súprava sťahovacích hákov, 3-dielna, dĺžka 150 mm
(pre guľôčkové ložiská 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 súprava sťahovacích hákov, 3-dielna, dĺžka 150 mm
(pre guľôčkové ložiská 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 súprava sťahovacích hákov, 3-dielna, dĺžka 170 mm
(pre guľôčkové ložiská 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 súprava sťahovacích hákov 4-dielna s dĺžkou 180 mm
(pre guľôčkové ložiská 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 súprava sťahovacích hákov, 4-dielna, dĺžka 180 mm
(pre guľôčkové ložiská 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 súprava sťahovacích hákov, 4-dielna, dĺžka 217 mm
(pre guľôčkové ložiská 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 súprava sťahovacích hákov 4-dielna 217 mm dlhá
(pre guľôčkové ložiská 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).