Jeu d’extracteurs de roulements en KUKKO L-BOXX® K70C

Réf.: 883000 K70C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Réf. fabricant K-70-C

Description

Exécution:

Jeu d’extracteurs en KUKKO L-BOXX® réf. 136, composé d’un corps de base avec vis (longueur 120 mm) et de 3 crochets d’extraction étroits et larges (70 mm de long chacun) ainsi que d’un corps de base avec vis (longueur 240 mm) et de 4 crochets d’extraction étroits et larges (156 mm de long chacun).

Utilisation:

Pour le retrait sans problème de roulements à billes se trouvant dans un châssis sur un arbre et qui doivent être saisis entre les bagues intérieure et extérieure.

Adapté(s) pour:

Roulements à billes suivant ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Contenu:

1 jeu de 3 crochets d'extraction, longueur 150 mm
(pour roulements à billes 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 jeu de 3 crochets d'extraction, longueur 150 mm
(pour roulements à billes 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 jeu de 3 crochets d'extraction, longueur 170 mm
(pour roulements à billes 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 jeu de 4 crochets d'extraction, longueur 180 mm
(pour roulements à billes 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 jeu de 4 crochets d'extraction, longueur 180 mm
(pour roulements à billes 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 jeu de 4 crochets d'extraction, longueur 217 mm
(pour roulements à billes 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 jeu de 4 crochets d'extraction, longueur 217 mm
(pour roulements à billes 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).