Kullageravdragarsortiment i KUKKO L-BOXX® K70C

Art-nr: 883000 K70C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kullageravdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 883000 K70C
EAN/GTIN 4021176019999
Tillverkarens nummer K-70-C

Benämning

Utförande:

Avdragarsortiment i KUKKO L-BOXX® storlek 136 bestående av en grundstomme med spindel (längd 120 mm) och vardera 3 smala resp. breda avdragskrokar (längd 70 mm vardera) och en grundstomme med spindel (längd 240 mm) och vardera 4 smala resp. breda avdragskrokar (längd 156 mm vardera).

Användningsdata:

För icke förstörande urdragning av spårkullager placerade i hus på en axel och som därför måste greppas mellan den inre och yttre ringen.

Passar till:

kullager enligt ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Innehåll:

1 sats avdragarhakar, 3 delar, 150 mm långa
(för kullager 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 sats avdragarhakar, 3 delar, 150 mm långa
(för kullager 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 sats avdragarhakar, 3 delar, 170 mm långa
(för kullager 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 sats avdragarhakar, 4 delar, 180 mm långa
(för kullager 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 sats avdragarhakar, 4 delar, 180 mm långa
(för kullager 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 sats avdragarhakar, 4 delar, 217 mm långa
(för kullager 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 sats avdragarhakar, 4 delar, 217 mm långa
(för kullager 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).