Set di estrattori per cuscinetti a sfera nella KUKKO L-BOXX® K70C

Codice art.: 883000 K70C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore per cuscinetti a sfere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Codice del produttore K-70-C

Descrizione

Esecuzione:

Set di estrattori in KUKKO L-BOXX® (Dim. 136) composto da un corpo base con mandrino (lunghezza 120 mm) e cad. 3 ganci di estrazione larghi e sottili (lunghezza di 70 mm ciascuno) e da un corpo base con mandrino (lunghezza 240 mm) e cad. 4 ganci di estrazione larghi e sottili (lunghezza di 156 mm ciascuno).

Uso:

Per l’estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda che devono essere alloggiati in una struttura e serrati tra anello interno ed esterno.

Per:

Cuscinetti a sfera a norma ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Contenuto:

1 Set di 3 ganci di estrazione, lunghezza 150 mm
(per cuscinetti a sfera 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 Set di 3 ganci di estrazione, lunghezza 150 mm
(per cuscinetti a sfera 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 Set di 3 ganci di estrazione, lunghezza 170 mm
(per cuscinetti a sfera 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 Set di 4 ganci di estrazione, lunghezza 180 mm
(per cuscinetti a sfera 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 Set di 4 ganci di estrazione, lunghezza 180 mm
(per cuscinetti a sfera 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 Set di 4 ganci di estrazione, lunghezza 217 mm
(per cuscinetti a sfera 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 Set di 4 ganci di estrazione, lunghezza 217 mm
(per cuscinetti a sfera 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).