Beskrivelse:
DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 852 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Klingen er 53 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.
DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 852 fås under ordrenummer 852.42 i papir af 5 stykker. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Udskæring:
Standard slibning
- Bladefacetter:
2-fold
klingens egenskaber:
2-vejs brugbar klinge
Egenskab:
- Klinge form trapezformet klinge
- Antal perforeringer for blad: 5-hullers klinge
- Grundmateriale: Stål
- Blad rustfrit: Ja
- Slibning af blade: Standard slibning
- Bladefacetter: 2-dobbelt
- Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
- Antal skærekanter: 1
- Skærekanter: 2-fold anvendelig