MARTOR TRAPEZIUM MESJE 852 , 5 in papier

Artikelnummer: 852.42
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 852.42
EAN/GTIN 4002632911842
Nummer fabrikant 852.42
L-nummer L60170 739

Omschrijving

Omschrijving:

De trapeziumvormig mes No. 852 van MARTOR is een hoogwaardig mes van roestvrij staal met een tincoating. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 53 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik. De olie die voor het mes wordt gebruikt, is voedselveilig.

De trapeziumvormig mes No. 852 is verkrijgbaar onder bestelnummer 852,42 in papier van 5 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm trapeziumvormig mes
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 5 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Ja
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires