• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 852, 5 im Papier

Artikel-Nr.: 852.42
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 852.42
EAN / GTIN 4002632911842
Herstellernummer 852.42
L-Nummer L60170 739

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.

Die TRAPEZKLINGE NR. 852 ist unter der Bestellnummer 852.42 im Papier zu 5 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 5-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör