Descriere:
lamă trapezoidală nu 852 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil, inclusiv înveliș de staniu. Este foarte ascuțit și are două muchii de tăiere consecutive pentru utilizare mai lungă. Lama are o lungime de 53 mm, o lățime de 19 mm și o grosime de 0,63 mm. ulei-ul utilizat pentru lamă este sigur pentru alimente.
lamă trapezoidală nu 852 este disponibil sub numărul de comandă 852,42 în hârtie de 5 de bucăți. disponibil. Puteți introduce lama în următoarele cuțite MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Tăiere:
Măcinare standard
- Fațete lamă:
caracteristicile lamei de 2 ori
:
lamă utilizabilă cu 2 căi
Caracteristică:
- lamă trapezoidală în formă de lamă
- Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 5 orificii
- Material de bază: Oţel
- Lamă din oțel inoxidabil: Da
- Șlefuirea lamei: Măcinare standard
- Fațete lamă: de 2 ori
- Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
- Număr de muchii de tăiere: 1
- Muchii ascuțite: 2 pliere utilizabilă