Description:
Le lame trapézoïdale No. 852 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.
Le lame trapézoïdale No. 852 est disponible sous la référence 852,42 en papier de 5 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable 2 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Lame en acier inoxydable: oui
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés