MARTOR Blade náhradní čepel trapézová 852 , 5 v papíru

Č. pol.: 852.42
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 852.42
EAN/GTIN 4002632911842
Číslo výrobcu 852.42
Číslo L L60170 739

Popis

Popis:

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 852 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má dva po sobě jdoucí řezné hrany pro delší použití. Čepel je dlouhá 53 mm, široká 19 mm a silná 0,63 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

LICHOBĚŽNÍKOVÝ KOTOUČ NR. 852 je k dispozici pod pořadovým číslem 852,42 v papíru 5 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Trapézový kotouč tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 5otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo