Opis:
trapezno rezilo št. 852 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo oster in ima dva zaporedna rezalna roba za daljšo uporabo. Rezilo je dolgo 53 mm, široko 19 mm in debelo 0,63 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
trapezno rezilo št. 852 je na voljo pod zaporedno številko 852,42 v papirju po 5 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Faseti rezil:
2-kratno
rezilo značilnosti:
2-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila trapezno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 5 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 2-krat uporabno