Sikkerhedskniv SECUMAX 350 SE med 2 klinger, Type: 1

Art.-nr.: 842011 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
920 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SECUMAX
Producentbetegnelse SECUMAX 350
Længde 154 mm
Antal klinger 2
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842011 1
EAN/GTIN 4002632803413
Producentnummer 350040.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med skjult klinge og udskifteligt 2-i-1-klingehoved (kan bruges 2 gange) til skæring og ridsning, med reserveklingehoved i grebet. Sikkert og enkelt klingeskift. Håndtagshus fremstillet af mindst 98 % genbrugsplast.
Med SECUMAX-klinge universal.

Anvendelse:

Til alle gængse skærematerialer - uanset om det er folie, kunststofbånd, tape eller 2-lags pap eller sækkemateriale.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842012 str. 10.