Saugus peilis SECUMAX 350 SE su 2 geležtėmis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 842011 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
858 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenos medžiaga iš plastiko
Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Visas ilgis 154 mm
Pjovimo briaunos naudojamas 2 kartus
Svoris 37 g
Geležčių skaičius rankenoje 1
Serija SECUMAX
Gamintojo pavadinimas SECUMAX 350
Spalva mėlyna; juoda
Geležčių skaičius 2
Produkto rūšis peilis
Savybės keičiama geležtė; su ašmenų apsauga
Saugos technika paslėpta geležtė
Geležtės rankenoje taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Gamintojo numeris 350040.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis su paslėpta geležte ir keičiama geležtės galvute „du viename“ (naudojama dviem būdais) pjovimui ir brėžimui, su atsargine geležtės galvute rankenoje. Saugus ir lengvas geležčių keitimas. Rankenos korpusas pagamintas iš mažiausiai 98 % perdirbto plastiko.
Universalus su SECUMAX geležte.

Paskirtis:

Visoms standartinėms pjaunamoms medžiagoms – ar tai būtų plėvelė, plastikinis apvalkalas, lipni juosta, 2 sluoksnių kartonas ar maišai.

Atsarginė dalis:

Atsarginė geležtė, žr. Nr. 842012 dyd. 10.