{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Vrsta rezila | Trapezno rezilo | |
| Celotna dolžina | 154 mm | |
| rezalni robovi | 2-kratna uporaba | |
| Masa | 37 g | |
| Število rezil v ročaju | 1 | |
| Serija | SECUMAX | |
| Oznaka proizvajalca | SECUMAX 350 | |
| Barva | modra; črna | |
| Število rezil | 2 | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | rezilo zamenljivo; z zaščito rezila | |
| varnostna tehnologija | skrita rezila | |
| Rezila v ročaju | da |
| Številka izdelka | 842011 1 | |
| EAN/GTIN | 4002632803413 | |
| Številka proizvajalca | 350040.02 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |