Cuchillo de seguridad SECUMAX 350 SE con 2 láminas cortantes, Tipo: 1

Número de artículo: 842011 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.926 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material mango plástico
Tipo de hoja Láminas cortantes trapezoidales
Longitud total 154 mm
Aristas de corte Utilizable 2 veces
Peso 37 g
Número cuchillas en el mango 1
Serie SECUMAX
Denominación del fabricante SECUMAX 350
Color azul; negro
Número de hojas 2
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja intercambiable; Con protección para la hoja
Tecnología de seguridad Hoja oculta
Cuchillas en el mango sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Número del fabricante 350040.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con hoja oculta y cabeza de hoja 2 en 1 (uso por 2 lados) para cortar y ranurar, con cuchilla oculta en el mango. Cambio de cuchillas seguro y sencillo. Asa fabricada hecha de al menos un 98 % de plástico reciclado.
Con cuchilla SECUMAX universal.

Aplicación:

Para todos los materiales de corte usuales, ya sea lámina, flejes de plástico, cinta adhesiva, cartón de 2 capas o tela de saco.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio ver n.° 842012 tam. 10.