Sikkerhedskniv SECUMAX 350 SE med 2 klinger, Type: 2

Art.-nr.: 842011 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
661 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, greb kunststof
Type, klinge Trapezklinge
Længde i alt 154 mm
Skæredybde 6 mm
skærekanter 2-dobbelt brugbar
Vægt 37 g
Antal klinger i grebet 1
Serie SECUMAX
Producentbetegnelse SECUMAX 350
Farve blå; sort
Antal klinger 2
Produkttype knive
Egenskaber klinge, udskiftelig; med klingebeskyttelse
sikkerhedsteknologi skjult klinge
Klinger i grebet ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842011 2
EAN/GTIN 4002632803789
Producentnummer 350045.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med skjult klinge og udskifteligt 2-i-1-klingehoved (kan bruges 2 gange) til skæring og ridsning, med reserveklingehoved i grebet. Sikkert og enkelt klingeskift. Håndtagshus fremstillet af mindst 98 % genbrugsplast.
Med SECUMAX-klinge robust til de mere genstridige materialer - såsom stærkere folier og stropper.

Anvendelse:

Til alle gængse skærematerialer - uanset om det er folie, kunststofbånd, tape eller 2-lags pap eller sækkemateriale.