Coltello di sicurezza SECUMAX 350 SE con 2 lame, Modello: 1

Codice art.: 842011 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.082 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale impugnatura plastica
Tipo di lama Lama trapezoidale
Lunghezza complessiva 154 mm
Taglienti Utilizzabile 2 volte
Peso 37 g
Numero lame nell´impugnatura 1
Serie SECUMAX
Denominazione originale prodotto SECUMAX 350
Colore blu; nero
Numero lame 2
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche Lama intercambiabile; Con protezione per lama
Tecnologia per la sicurezza Lame retrattili
Lame nell´impugnatura sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Codice del produttore 350040.02
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama retrattile e testina 2 in 1 intercambiabile (duplice impiego) per tagliare e incidere, con testina di ricambio nell’impugnatura. Sostituzione lama facile e sicura. Corpo dell’impugnatura realizzato con almeno il 98% di plastica riciclata.
Con lama universale SECUMAX.

Uso:

Per tutti i comuni materiali da taglio - pellicola, reggette in plastica, nastro adesivo, cartone a due strati o sacchetti.

Ricambi:

Per lame di ricambio vedi n. art. 842012 Dim. 10.