Hårdmetal-kunstborsæt i træetui, Antal bor: 5

Art.-nr.: 795260 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal bor Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Antal værktøjer 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Emballage Etui
Skærediameter, min. 15 mm
Skærediameter, maks. 35 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Slibeform N
Produktnavn (type) H
Anvendelse ved boringstype bundhul
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standard DIN 7483 G
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 795260 5
EAN/GTIN 9002696014393
Producentnummer 04300005K
Producent/ansvarlig person Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.
Med hårdmetalindsatser; høj stabilitet. Til boring i hårdt træ, kunststof, plader med belægning etc.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Indhold:

Bestående af nr. 795250.

Indhold:

Bor nr. 795250: 1 stk. i hver str. 15; 20; 25; 30; 35