• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

HM grąžtų rinkinys medinėje dėžutėje, Grąžtų skaičius: 5

Prekės Nr.: 795260 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžtų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Detalių skaičius 5 vnt.
Gamintojo pavadinimas HM-Kunstbohrer-Satz
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Pakuotė Dėklas
Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. 35 mm
Konfigūruojam. ne
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Standartas DIN 7483 G
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis surenkamas grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Gamintojo numeris 04300005K
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Su kietlydinio intarpais; labai patvarūs. Kietmedžio, plastiko, dengtų plokščių ir pan. gręžimui.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvaliųjų kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Turinys:

Sudarytas iš Nr. 795250.

Turinys:

Grąžtas Nr. 795250: po 1 vnt. dyd. 15; 20; 25; 30; 35