• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada TK vrtáků do plastu v dřevěném pouzdře, Počet vrtáků: 5

Artiklové číslo: 795260 5
Sleva
4 905,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Řezný materiál TK
Průměr břitu, min. Dc min. 15 mm
Počet břitů Z 2
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ne
Obal Pouzdro
Průměr břitu, max. Dc max. 35 mm
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Použití typu otvoru Slepý otvor
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 7483
Označení tvaru podle normy G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Číslo výrobce 04300005K
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
S destičkami z tvrdokovu; vysoká odolnost. K vrtání do tvrdého dřeva, plastů, vrstvených desek atd.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G

Obsah:

Sestavené z č. 795250.

Obsah:

Vrták č. 795250: po 1 ks vel. 15; 20; 25; 30; 35