Sada TK vrtákov do plastu v drevenom púzdre 5

Č. pol.: 795260 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vrtákov 5
Rezný materiál HM
Balenie Drevené puzdro
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 795260 5
EAN/GTIN 9002696014393
Číslo výrobcu 04300005K

Popis

Prevedenie:

Skľučovadlo s valcovou stopkou s dvomi reznými hranami.
S karbidovými vložkami; vysoká odolnosť. Na vŕtanie do tvrdého dreva, plastov, dosiek s povrchovou úpravou atď.

Použitie:

Na vŕtanie slepých rozmerovo stálych otvorov bez výšklbkov, ako aj okrúhlych otvorov.

Norma:

DIN 7483 G

Obsah:

Zostavené z č. 795250.

Obsah:

Vrták c. 795250: 1 kus Veľ. 15; 20; 25; 30; 35

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely