HM-cylinderborr i trälåda 5

Article no.: 795260 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM

Produktinformasjon

Technical Data

Antal borr 5
Skärmaterial VHM
förpackning Träetui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Produktslag Träborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Manufacturer number 04300005K

Beskrivelse

Utförande:

Med två skär och cylindriskt fäste.
Med hårdmetallskär; hög formbeständighet. För borrning i hårdträ, plast, belagda skivor med mera.

Användningsdata:

För borrning av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Innehåll:

Innehåller nr 795250.

Innehåll:

Borr nr 795250: vardera 1 st storlek 15; 20; 25; 30; 35

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar