{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 15 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | non | |
| Emballage | Etui | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 35 mm | |
| Configurable | non | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou borgne | |
| Groupe d’usinage | O (divers) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norme | DIN 7483 | |
| Lettre de forme numéro de norme | G | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | 795260 5 | |
| EAN / GTIN | 9002696014393 | |
| Réf. fabricant | 04300005K | |
| Fabricant/personne responsable | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |