Set HM-beslagboren in houten box, Aantal boren: 5

Artikelnummer: 795260 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal boren Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal boren 5
Snijmateriaal HM
Verpakking Houten box
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 795260 5
EAN/GTIN 9002696014393
Nummer fabrikant 04300005K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.
Met HM-inzetstukjes; hoge standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

Toepassing:

voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Inhoud:

Samengesteld uit nr. 795250.

Inhoud:

boor nr. 795250: resp. 1 stuk gr. 15; 20; 25; 30; 35