Set HM svrdla u drvenoj kutiji 5

Artikl br.: 795260 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj svrdla 5
Rezni materijal HM
Pakiranje Drveni etui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795260 5
EAN / GTIN 9002696014393
Broj proizvođača 04300005K

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
S umetcima od tvrdog metala; dugi vijek trajanja. Za bušenje u tvrdom drvu, plastici, obloženim pločama i dr.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Sadržaj:

Sastavljen od art. 795250.

Sadržaj:

Svrdlo Nr. 795250: po 1 komad vel. 15; 20; 25; 30; 35

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi