{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Beskrevet del | Griffe; Schneidköpfe | |
| Producentbetegnelse | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 160mm | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sølvfarvet | |
| Produkttype | kabelsaks | |
| Skærform | bøjet | |
| Skæreydelse | 10 mm2 | |
| Egenskaber, saks | rustfrit | |
| Egnet til diameter | kabel (ydre diameter) | |
| Diameter, maks., kabel (ydre diameter) | 12 mm | |
| Egnet til tværsnit | AI-kabel; Cu-kabel, snoet | |
| Tværsnit maks. | 10 mm2; 10 mm2 | |
| Egenskab, greb | Tokomponentgreb | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Samlet længde | 160 mm | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 730100 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197216182 | |
| Producentnummer | 730100 160 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |