Pressetang F63

Art.-nr.: 729722 F63
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 220 mm
Til ledertværsnit 0,5 mm2 - 6 mm2
Til fladstik F4,8 / F6,3
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729722 F63
EAN/GTIN 4003773051886
Producentnummer 97 52 35

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.
I specialstål. Præcisionsprofiler, meget høj overførsel − specielt velegnet til større presse-tværsnit.