Cleşte de sertizare F63

Cod articol: 729722 F63
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 220 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,5 mm2 - 6 mm2
Pentru racord plat F4,8 / F6,3
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Număr producător 97 52 35

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Din oţel special. Profiluri de precizie, transmisie foarte ridicată,indicat în special la secţiuni de sertizare transversale mari.