Užspaudimo replės F63

Prekės Nr.: 729722 F63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 220 mm
laido skerspjūviui 0,5 mm2 - 6 mm2
Plokštiems kištukams F4,8 / F6,3
Produkto rūšis Užspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Gamintojo numeris 97 52 35

Aprašymas

Modelis:

Plieninis korpusas su alkūninės svirties pavara. Tiksli numatytoji spaudimo jėga pasiekiama integruotu priverstinio blokavimo įtaisu.
Iš specialaus plieno. Tikslūs profiliai − ypač tinka didesniems užspaudimo skerspjūviams.