Szczypce zaciskowe, Typ: F63

Nr art.: 729722 F63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji
Długość całkowita 220 mm
Oznaczenie producenta Crimpzange, Typ: F63
Rodzaj produktu ręcznie
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Czerwony
przekrój min., Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji 6 mm2
Rozmiary, Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji F4,8; F6,3
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
dostępna wymuszona blokada tak
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729722 F63
EAN / GTIN 4003773051886
Numer producenta 97 52 35
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Korpus stalowy z przełożeniem kolankowym. Dokładne osiągnięcie zdefiniowanej siły nacisku dzięki zintegrowanej blokadzie.
ze stali specjalnej. Profile precyzyjne, bardzo duże przełożenie − szczególnie korzystne przy większych przekrojach końcówek.

Pasuje do:

Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji.